LED-žepna svetilka z baterijami GREY

Št. art.: 081437 GREY
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.994 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54
  • Funkcija žepne svetilke: Fokus

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 54
Funkcija žepne svetilke Fokus
Cona ATEX brez
Barva ohišja GREY
Svetlobni tok 250 lm
Svetlobni tok, stopnja 2 100 lm
Čas obratovanja 4 h
Čas delovanja v 2. stopnji 12 h
Napajanje Baterijsko napajanje
Sijalke LED-modul
Število vključenih baterij 3
Tip baterij Micro, AAA
Celotna dolžina 143 mm
⌀ glave 27 mm
Dobava s torbico za pas ne
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081437 GREY
EAN/GTIN 4062406087401

Opis

Izvedba:

Kakovostna, obstojna in robustna LED-žepna svetilka iz eloksiranega aluminija. Najnovejša LED tehnologija z izredno svetilnostjo.
  • Zaščita pred kotaljenjem.
  • Z gumo prevlečen gumb.

S fokusirno glavo svetilke.
V različnih barvah.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli