{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
| Pojemność akumulatora | 0,6 Ah | |
| Z możliwością ponownego naładowania | tak | |
| Wskaźnik stanu naładowania | tak | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Średnica głowicy lampy | 18 mm | |
| Bezstopniowe ściemnianie | nie | |
| Liczba stopni jasności | 2 | |
| Strumień światła min. ϕ | 50 lm | |
| Strumień światła maks. ϕ | 250 lm | |
| Min. czas świecenia | 1 h | |
| Maks. czas świecenia | 3 h | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Latarka | |
| Długość całkowita L | 161 mm | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | aluminium | |
| masa całkowita | 41 g | |
| Rodzaj zamocowania | Zaciski | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Kąt promieniowania, regulowany | tak | |
| Regulacja ogniskowania | tak | |
| CRI (wskaźnik oddawania barw) Ra | 80 | |
| Wymienne źródło światła | nie | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 081361 160 | |
| EAN / GTIN | 4062406942564 | |
| Numer producenta | 081361 160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |