LED-es ceruzalámpa akkuval, Típus: 160

Cikkszám: 081361 160
Kedvezmény
26,77 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 045 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 54
  • Zseblámpa funkció: Fókusz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 54
Zseblámpa funkció Fókusz
Fényáram 150 lm
Fényáram 2 fokozat 50 lm
Boost fényáram 250 lm
Világítási idő 1 óra
Világítási időtartam 2. fokozat 3 óra
Turbó világítási idő 30 s
Energiaellátás Vezetékes
Égő LED-es lámpa
CRI érték >80
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 0,6 Ah
Akkumulátor-feszültség 3,7 V
Cserélhető akkumulátor igen
Teljes hossz 154 mm - 161 mm
Fej ⌀ 18 mm
Súly 41 g
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081361 160
EAN / GTIN 4062406942564
Gyártó száma 081361 160
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Robusztus újratölthető LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból. A 2 fokozatú kapcsoló plusz turbó funkcióval kiváló fényteljesítményt nyújt minden felhasználáshoz. Az egykezes fókuszálás a fénycsóva gyors és egyszerű szabályozását teszi lehetővé.
  • Töltés és merülés felügyelet a kapcsoló színes LED-je segítségével.
  • Hosszú működési idő állandó fényteljesítménnyel.
  • USB-C töltőcsatlakozó.
  • Elgurulás elleni védelem.
  • Fókuszálható lámpafejjel.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB-C töltőkábel és akkumulátor.
Praktikus csiptetővel.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat a 081365 sz. alatt talál

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Ipari és háztartási használatra.
  • IP 54 szerint por és a fröccsenő folyadékok ellen védett.

Rendeltetésellenes használat
  • Gyermekek általi használatra nem alkalmas.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Az akkucseréhez a házat csak az arra kialakított helyen nyissa fel. Más helyen ne nyissa fel a házat.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy vízzel való közvetlen érintkezésnek.
  • Erős ütődés vagy leesés után ne használja többet.
  • Az égőt ne cserélje ki.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek