LED-stavlampa med batteri 160

Article no.: 081361 160
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 006 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 54
  • Kan även användas som ficklampa: Fokus

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 54
Kan även användas som ficklampa Fokus
ljusflöde 150 lm
Ljusflöde steg 2 50 lm
Ljusflöde-boost 250 lm
brinntid 1 h
Brinntid steg 2 3 h
Ökad brinntid 30 s
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning Lysdiodlampa
CRI värde >80
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 0,6 Ah
Batterispänning 3,7 V
Utbytbart batteri ja
totallängd 154 mm - 161 mm
Huvud-⌀ 18 mm
vikt 41 g
Produktslag Ficklampa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081361 160
EAN / GTIN 4062406942564

Beskrivelse

Utförande:

Robust laddningsbar LED-ficklampa av eloxerad aluminium. Tvålägeskontakten med extra boostfunktion ger en utmärkt belysning för alla tillämpningar. Enhandsfokuseringen möjliggör snabb och enkel reglering av ljuskäglan.
  • Övervakning av laddning och urladdning med hjälp av färgade lysdioder i kontakten.
  • Lång drifttid med konstant ljusflöde.
  • USB-C-ladduttag.
  • Rullspärr.
  • Med fokuserbart lamphuvud.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive USB-C laddkabel och batteri.
Med praktiskt fickclips.

Anmärkning:

Passande reservbatterier finns under nr 081365

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar