{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 3,7 W | |
| Napięcie znamionowe | 230 V | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Maks. zakres wychyłu / obrotu | 360 stopni | |
| Bezstopniowe ściemnianie | tak | |
| Strumień światła min. ϕ | 400 lm | |
| Wydajność świetlna | 3,7 W | |
| Temperatura barwy maks. | 5 700 K | |
| Oznaczenie producenta | GARANT GreenPlus LED-Arbeitsplatzleuchte, Typ: EDGE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Lampy stołowe | |
| Materiał | aluminium | |
| Masa całkowita | 614 g | |
| Rodzaj zamocowania | Magnes | |
| Bez efektu olśnienia | tak | |
| Bez migotania | tak | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Regulowana temperatura barwy | nie | |
| Kolor światła | Zimny biały | |
| Wymienne źródło światła | nie | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 081316 EDGE | |
| EAN / GTIN | 4069515049276 | |
| Numer producenta | 081316 EDGE | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |