{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Consumo de potencia | 3,7 W | |
| Tensión nominal | 230 V | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Clase de protección IP: | IP65 | |
| Denominación del fabricante | GARANT GreenPlus LED-Arbeitsplatzleuchte, Typ: EDGE | |
| Ángulo de giro / rotación máx. | 360 grados | |
| Posibilidad de atenuación en continuo | sí | |
| Flujo luminoso mín. ϕ | 400 lm | |
| Rendimiento lumínico | 3,7 W | |
| Temperatura de color máx. | 5.700 K | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | gris; negro | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Lámpara de mesa | |
| Material | aluminio | |
| Peso total | 614 g | |
| Tipo de fijación | Imán | |
| Antirreflejos | sí | |
| Sin parpadeo | sí | |
| Luminosidad ajustable | sí | |
| Temperatura de color ajustable | no | |
| Color luz | Color blanco frío | |
| Bombilla intercambiable | no | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de artículo | 081316 EDGE | |
| EAN / GTIN | 4069515049276 | |
| Número del fabricante | 081316 EDGE | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |