• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Lampy floodlight LED, pobór mocy: 48W

Nr art.: 081274 48
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pobór mocy (W) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 54

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 54
napięcie znamionowe 100 V - 240 V
pobór mocy 48 W
regulowany kąt wiązki światła 100 stopni
Strumień światła 6 000 lm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
długość całkowita 318 mm
Szerokość całkowita 117 mm
wys. całkowita 310 mm
Długość kabla przyłącza 5 m
masa 3 430 g
Rodzaj produktu Lampy floodlight

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081274 48
EAN / GTIN 5708997354537
Numer producenta 03.5453
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Ze zintegrowanym uchwytem i stopką do bezpośredniego montażu reflektora budowlanego. Dwa gniazda Schuko umożliwiają szybkie i łatwe podłączenie narzędzi elektrycznych, bez konieczności stosowania dodatkowych przewodów.
Wersja bezcieniowa i niepowodująca olśnienia, światło bardzo rozproszone.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Pasuje do:

Statyw trójnożny nr 081252 wielk. 1,35-3.