{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
| Pojemność akumulatora | 0,63 Ah | |
| Czas ładowania na akumulator | 2,5 h | |
| Ładowanie bezprzewodowe | nie | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Oznaczenie producenta | W2R Work | |
| Stopień ochrony IK | IK07 | |
| Bezstopniowe ściemnianie | nie; nie | |
| Liczba stopni jasności | 3; 3 | |
| Strumień światła min. ϕ | 60 lm; 60 lm | |
| Strumień światła maks. ϕ | 160 lm; 220 lm; 160 lm; 220 lm | |
| Min. czas świecenia | 1,5 h; 1,5 h | |
| Maks. czas świecenia | 7 h; 7 h | |
| Maks. zasięg światła | 60 m; 60 m | |
| Temperatura barwy min. | 6 000 K | |
| Temperatura barwy maks. | 7 500 K | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IK; Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa | |
| Długość całkowita L | 24 mm | |
| Szerokość łącznie B | 17 mm | |
| Wysokość całkowita H | 176 mm | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Masa całkowita | 61 g | |
| Rodzaj zamocowania | Zaciski | |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C | |
| Maks. temperatura robocza | 40 °C | |
| Regulacja jasności | tak; tak | |
| Kąt promieniowania, regulowany | tak | |
| Regulacja ogniskowania | tak | |
| Regulowana temperatura barwy | tak | |
| Kolor światła | Zimny biały | |
| CRI (wskaźnik oddawania barw) Ra | 70 | |
| Wymienne źródło światła | nie | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 081227 W2R-WORK | |
| EAN / GTIN | 4058205032063 | |
| Numer producenta | 502809 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |