Tužková svítilna, Typ: W2R-WORK

Artiklové číslo: 081227 W2R-WORK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 3,7 V
Kapacita akumulátoru 0,63 Ah
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 2,5 h
Bezdrátové nabíjení ne
Typ krytí IP IP54
Označení výrobce W2R Work
Typ krytí IK IK07
Lze plynule stmívat ne; ne
Počet světelných úrovní 3; 3
Světelný tok min. ϕ 60 lm; 60 lm
Světelný tok max. ϕ 160 lm; 220 lm; 160 lm; 220 lm
Doba svícení min. 1,5 h; 1,5 h
Doba svícení max. 7 h; 7 h
Světelný rozsah max. 60 m; 60 m
Teplota barvy min. 6 000 K
Teplota barvy max. 7 500 K
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Černá
Typ krytí/třída ochrany Typ krytí IK; Stupeň krytí IP
Druh produktu Pracovní svítilna
Celková délka L 24 mm
Šířka celkem B 17 mm
Výška celková H 176 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Materiál plast
Hmotnost celkem 61 g
Typ upevnění Svorka
Minimální provozní teplota -20 °C
Maximální provozní teplota 40 °C
Svítivost nastavitelná ano; ano
Nastavitelný úhel vyzařování ano
Nastavitelné zaostření ano
Teplota barvy nastavitelná ano
Barva světla Studená bílá
CRI (index vykreslení barev) Ra 70
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081227 W2R-WORK
EAN / GTIN 4058205032063
Číslo výrobce 502809
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Provedení:

Perfektní osvětlení, vždy po ruce: Model Ledlenser W2R Work je dobíjecí tyčová a kontrolní svítilna pro řemeslníky, stavebníky a pro každého, kdo ocení spolehlivou svítilnu do kapsy pracovní vesty. Osvědčená kvalita Ledlenser zajišťuje přesné osvětlení – buď široké rozptýlené světlo nebo bodové LED světlo v hlavě svítilny. Svítilnu W2R Work můžete snadno upevnit na náprsní kapsu. Výkonný akumulátor se snadno a rychle nabíjí z USB-C rozhraní. Mezi další chytré funkce patří nopkovaný povrch pro pevné uchopení, praktický přepravní zámek a výstražná funkce při slabém akumulátoru.
  • Kompaktní kontrolní svítilna se dvěma zdroji světla pro rozptýlené (Flood) nebo bodové (Spot) osvětlení.
  • Homogenní prémiové světlo pro přesné a rovnoměrné osvětlení.
  • Robustní plastové pouzdro s protiskluzovou povrchovou strukturou a praktickou sponou.
  • Efektivní Li-Ion akumulátor se snadným dobíjením pomocí USB-C s ukazatelem stavu nabití akumulátoru, výměnu akumulátoru zajišťuje servis Ledlenser.
  • Ochrana při přepravě chrání před neúmyslným zapnutím během přepravy.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.