Pennlampa W2R-WORK

Art-nr: 081227 W2R-WORK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
58 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 54

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 54
ATEX-zon ingen
tillverkarens beteckning W2R Work
ljusflöde 60 lm - 220 lm
brinntid 1,5 h - 7 h
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning LED-modul
CRI värde 70
färgtemperatur 6 000 K - 7 500 K
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 0,63 Ah
Batterispänning 3,7 V
totallängd 176 mm
total bredd 17 mm
vikt 61 g
Produktslag Arbetsbelysning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081227 W2R-WORK
EAN/GTIN 4058205032063
Tillverkarens nummer 502809

Benämning

Utförande:

Exakt belysning: alltid till hands: Ledlenser W2R Work är den laddbara stav- och kontrollampan för hantverkare, byggarbetare och alla som uppskattar pålitlig belysning: i västfickformat. Den beprövade Ledlenser-ljuskvaliteten säkerställer en exakt belysning – alternativt över ett brett område som flod-ljus eller punktvis med spot-lysdioden i lamphuvudet. Med ett clips kan W2R Work enkelt fästas i bröstfickan. Det kraftfulla batteriet kan enkelt och snabbt laddas via USB-C. Bland andra smarta funktioner kan nämnas den noppade ytan som ger ett kraftigt grepp, det praktiska transportlåset och varningsfunktionen för låg batterinivå.
  • Kompakt kontrollampa med två ljuskällor för bred (flod) eller punktformig belysning (spot).
  • Homogen premiumljusbild för exakt och likformig belysning.
  • Robust plasthölje med halksäker ytstruktur och praktiskt clips.
  • Effektivt litiumjonbatteri, lätt att ladda via USB-C med laddnivåindikator, batteriet kan bytas via Ledlenser Service.
  • Praktiskt transportlås som skyddar mot oavsiktlig start.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.