Przedłużacz z 3 wtyczkami dla państw F, B, PL i CZ, 250 V, Typ: 15N

Nr art.: 081186 15N
Cena za 1 Sztuka (PLN 31,11 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ wtyczki wejściowej E
Dla krajów Belgia; Czechy; Francja; Polska
Długość przewodu 15 m
Klasa przewodu H07RN-F
Rodzaj przewodu 3G1,5
Napięcie sieciowe 250 V
Stopień ochrony IP IP44
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Długość przewodu 15 m
Materiał płaszcza kabla neopren
Typ wtyczki E
Dla krajów Belgia; Czechy; Francja; Polska
Napięcie sieciowe 250 V
Wersja kabla Kabel prosty
Klasa przewodu H07RN-F
Rodzaj przewodu 3G1,5
Rodzaj produktu Przedłużacz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081186 15N
EAN / GTIN 4003644000104
Numer producenta FVK15-HK
Producent/osoba odpowiedzialna HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Wykonanie:

z gniazdami wtykowymi zgodnymi z przepisami państw F, B, PL, CZ.
Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach (IP44).
Odporny na działanie oleju, benzyny i promieniowania ultrafioletowego.
Ze złączem potrójnym. Kabel gumowo-neoprenowy z wtyczką gumową i gniazdem zabezpieczonymi przed bryzgami wody.

Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.