Verlängerungsleitung 3fach Kupplung für F, B, PL, CZ, 250 V, Typ: 15N

Artikel-Nr.: 081186 15N
Preis pro 1 Stück (6,28 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steckertyp Eingang E
passend für Länder Belgien; Frankreich; Polen; Tschechien
Kabellänge 15 m
Kabelklasse H07RN-F
Kabelaufbau 3G1,5
Netzspannung 250 V
IP Schutzart IP44
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe schwarz
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Länge Kabel 15 m
Material Kabelmantel Neopren
Steckertyp E
passend für Länder Belgien; Frankreich; Polen; Tschechien
Netzspannung 250 V
Ausführung Kabel gerades Kabel
Klasse Kabel H07RN-F
Aufbau Kabel 3G1,5
Produktart Verlängerungskabel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081186 15N
EAN / GTIN 4003644000104
Herstellernummer FVK15-HK
Hersteller/verantwortliche Person HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit Steckdosen für die Länder F, B, PL, CZ.
Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen (IP44).
Beständig gegen Öl, Benzin, UV-Strahlung.
Mit 3-fach Kupplung. Neopren-Gummikabel mit spritzwassergeschütztem Gummistecker und -kupplung.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.