Cordon prolongateur triple prise pour F, B, PL, CZ, 250 V, Type: 15N

Réf.: 081186 15N
Prix par 1 Unité (6,28 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de fiche, entrée E
Pour pays Belgique; France; Pologne; République tchèque
Longueur de câble 15 m
Classe de câble H07RN-F
Conception du câble 3G1,5
Tension 250 V
Indice de protection IP IP44
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur noir
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Longueur de câble 15 m
Matériau gaine de câble néoprène
Type de prise E
Pour pays Belgique; France; Pologne; République tchèque
Tension 250 V
Exécution câble câble droit
Classe de câble H07RN-F
Conception du câble 3G1,5
Type de produit rallonge (électrique)

Identification et classification

Référence article 081186 15N
EAN / GTIN 4003644000104
Réf. fabricant FVK15-HK
Fabricant/personne responsable HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Description

Exécution:

Avec prises pour les pays suivants: F, B, PL et CZ.
Agréés pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides (IP44).
Résistant à l’huile, à l’essence et aux rayons UV.
Avec triple prise. Câble en caoutchouc néoprène avec fiche et prise en caoutchouc protégées contre les projections d’eau.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.