Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Bezprzewodowa ładowarka szybkiego działania, Typ: 1

Nr art.: 081151 1

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • złącze: ładowanie bezprzewodowe

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

złącze ładowanie bezprzewodowe
długość 72 mm
szerokość 13,5 mm
wysokość 138 mm
Rodzaj produktu Ładowarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081151 1
Numer producenta 57912101111
Producent/osoba odpowiedzialna VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 Ellwangen, Deutschland, www.varta-ag.com

Opis

Wykonanie:

Bezprzewodowa ładowarka szybkiego działania wykorzystująca technologię szybkiego ładowania maks. 10 W w przypadku użycia adaptera QC 2.0 (lub nowszego) i kabla do szybkiego ładowania.
  • Różne pozycje ładowania.
  • Technologia podwójnej cewki dla lepszego ładowania (poziomo, pionowo, płasko).
  • Wejście 5 V/min. 2.000 mA i wyjście 5 W.
  • Wejście 9 V/min. 2.000 mA i wyjście 10 W (w przypadku zastosowania QC 2.0).

W dostawie:

Wraz z kablem do szybkiego ładowania micro USB 75 cm i zdejmowaną stopką z antypoślizgowymi, gumowymi nóżkami.