Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Bezkabelová rychlonabíječka, Typ: 1

Artiklové číslo: 081151 1

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Rozhraní: nabíjení bez kabelu

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozhraní nabíjení bez kabelu
Délka 72 mm
Šířka 13,5 mm
Výška 138 mm
Druh produktu Nabíječka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081151 1
Číslo výrobce 57912101111
Výrobce/odpovědná osoba VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 ELLWANGEN, Deutschland, www.varta-ag.com

Popis

Provedení:

Bezkabelová rychlonabíječka s technologií rychlonabíjení max. 10 Watt při použití adaptéru QC 2.0 (nebo vyšší) a rychlonabíjecího kabelu.
  • Různé polohy nabíjení.
  • Technologie dvojité cívky pro lepší nabíjení (horizontálně, vertikálně, naplocho).
  • Příkon 5 Volt/min. 2.000 mA & výkon 5 Watt.
  • Příkon 9 Volt/min. 2.000 mA & výkon 10 Watt (při použití QC 2.0).

Rozsah dodávky:

Včetně rychlonabíjecího kabelu 75 cm Micro USB a snímatelné patky s neklouzavými gumovými patkami.