Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Încărcător rapid fără cablu, Tip: 1

Cod articol.: 081151 1

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 081151 1
Număr producător 57912101111
Producător/responsabil VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 Ellwangen, Deutschland, www.varta-ag.com

Descriere

Execuţie:

Încărcător rapid fără cablu, cu tehnologie de încărcare rapidă max. 10 W, în cazul utilizării unui adaptor QC 2.0 (sau mai nou) şi a unui cablu de încărcare rapidă.
  • Diverse poziţii de încărcare.
  • Tehnologie cu bobină dublă pentru o încărcare mai bună (orizontală, verticală, plană).
  • input 5 V/min. 2.000 mA & output 5 W.
  • input 9 V/min. 2.000 mA & output 10 W (în cazul utilizării unui QC 2.0).

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare rapidă, 75 cm micro-USB şi stativ detaşabil cu picioare de cauciuc antiderapante.