Rozdzielnica elektryczna wisząca, Typ: 250SAFE

Nr art.: 081144 250SAFE
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

moc znamionowa 9,5 kW
szerokość 227 mm
głębokość 212 mm
wysokość 305 mm
liczba przyłączy sprężonego powietrza 2
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
liczba gniazd wtykowych 250 V 6
liczba gniazd wtykowych 400 V/16 A 1
Rodzaj produktu Rozdzielnica elektryczna
Typ wtyczki wejściowej F

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081144 250SAFE
EAN / GTIN 4003644021109
Numer producenta KVE601016SLH
Producent/osoba odpowiedzialna HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Wykonanie:

Kompaktowy wiszący rozdzielacz zasilania z mocną obudową, wzmocnioną twardą gumą, do rozprowadzania napięcia elektrycznego ew. sprężonego powietrza z małym zapotrzebowaniem na miejsce i z zapewnieniem porządku.
Gniazdka wtykowe wyjściowe z pokrywami samozamykającymi się.
2x złączki zabezpieczające z przyciskiem 3/8 cala, wąż pneumatyczny 2 m.