Cubes d'énergie à suspendre 250SAFE

Réf.: 081144 250SAFE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,02 €
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Puissance nominale 9,5 kW
Largeur 227 mm
Profondeur 212 mm
Hauteur 305 mm
Nombre de raccords pneumatiques 2
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Nombre de prises 250 V 6
Nombre de prises 400 V/16 A 1
Type de produit Cubes d'énergie
Type de fiche, entrée F

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081144 250SAFE
EAN / GTIN 4003644021109
Réf. fabricant KVE601016SLH

Description

Exécution:

Prises avec couvercle à fermeture automatique.
Cube d'énergie compact à suspendre avec boîtier robuste renforcé en caoutchouc dur, pour une distribution compacte et sûre d'électricité ou d'air comprimé.
2× raccords de sécurité à bouton-poussoir 3/8 pouce, tuyau à air comprimé de 2 m.