Závěsný rozvaděč energií, Typ: 250SAFE

Artiklové číslo: 081144 250SAFE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý výkon 9,5 kW
Šířka 227 mm
Hloubka 212 mm
Výška 305 mm
Počet přípojek stlačeného vzduchu 2
Zdroj energie Síťový provoz
Počet zásuvek 250 V 6
Počet zásuvek 400 V / 16 A 1
Druh produktu Rozvaděče energií
Vstup typu zástrčky F

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081144 250SAFE
EAN / GTIN 4003644021109
Číslo výrobce KVE601016SLH
Výrobce/odpovědná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Kompaktní závěsný rozvaděč energií s robustním pouzdrem, zesíleným tvrdou pryží, pro rozvody napětí, resp. stlačeného vzduchu, které šetří místo a zajišťují pořádek.
Výstupní zásuvky se samozavíracími víčky.
2× tlačítková bezpečnostní spojka 3/8 palce, hadice na stlačený vzduch 2 m.