Mobilny rozdzielacz zasilania dla F, B, PL, CZ, Typ: 250

Nr art.: 081140 250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ wtyczki wejściowej F
Dla krajów Austria; Belgia; Czechy; Francja; Niderlandy; Niemcy; Polska
Wersja wtyku proste
Długość przewodu 2,5 m
Klasa przewodu H07RN-F
Rodzaj przewodu 3G2,5
Napięcie sieciowe 250 V
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor niebieskie; czarny
Długość kabla 2,5 m
Samoczynnie zamykające się tak
Gniazdo, typ F
Liczba, Gniazdo 8
Napięcie znamionowe, Gniazdo 250 V
Rodzaj produktu Rozdzielnica elektryczna
Zakres zastosowania na zewnątrz; pomieszczenia
Właściwości Z pokrywą; Zabezpieczenie przed bryzgami wody; uchwyt
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Szerokość korpusu 227 mm
Głębokość obudowy 212 mm
Wysokość korpusu 305 mm
Materiał kabla Kauczuk naturalny
Typ przyłącza Gniazdo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081140 250
EAN / GTIN 4003644021079
Numer producenta FKVM8000
Producent/osoba odpowiedzialna HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Wykonanie:

Mobilny rozdzielacz z gniazdkami wtykowymi, z mocną obudową, wzmocnioną twardą gumą. Przewód przyłączeniowy o długości 2,5 m H07RN-F 3G2,5 z wtyczką z zestykiem ochronnym 250V.
Gniazdka wtykowe wyjściowe z pokrywami samozamykającymi się.