Mobiele energieverdeler voor F, B, PL, CZ 250

Artikelnummer: 081140 250
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 227 mm
Diepte 212 mm
Hoogte 305 mm
Lichtstroom 2.000 lm
Energievoorziening Netvoeding
Aantal contactdozen 250 V 8
Producttype Energiekubus

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081140 250
EAN/GTIN 4003644021079
Nummer fabrikant FKVM8000

Omschrijving

Uitvoering:

Mobiele contactdoosverdeler met robuuste, met hard rubber versterkte behuizing. 2,5 m aansluitkabel H07RN-F 3G2,5 met randaarde-stekker 250V.
Uitgangscontactdozen met zelfsluitende deksels.