Mobilna razvodna kutija za F, B, PL, CZ 250

Artikl br.: 081140 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 227 mm
Dubina 212 mm
Visina 305 mm
Jakost svijetlosti 2.000 lm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj utičnica 250 V 8
Vrsta proizvoda Razvodne kutije

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081140 250
EAN / GTIN 4003644021079
Broj proizvođača FKVM8000

Opis

Izvedba:

Mobilni razdjelnik utičnica, s robusnim kućištem ojačanim tvrdom gumom. 2,5 m priključnog voda H07RN-F 3G2,5 sa šuko utikačem od 250 V.
Izlazne utičnice sa samozatvarajućim poklopcima.