{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ wtyczki wejściowej | B; F | |
| Dla krajów | Belgia; Czechy; Francja; Polska | |
| Klasa przewodu | H07BQ-F | |
| Rodzaj przewodu | 3G1,5 | |
| Napięcie sieciowe | 250 V | |
| Stopień ochrony IP | IP44 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Niebieskie; Pomarańczowy | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Długość kabla | 40 m | |
| Liczba przełączników | 1 szt. | |
| Gniazdo, typ | F | |
| Liczba, Gniazdo | 4 | |
| Napięcie znamionowe, Gniazdo | 250 V | |
| Rodzaj produktu | Bęben kablowy | |
| Zakres zastosowania | na zewnątrz; pomieszczenia | |
| Właściwości | Włącznik / wyłącznik; Odporność na uderzenia; Zabezpieczenie przed bryzgami wody; uchwyt; Możliwość montażu ściennego | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Materiał kabla | Kabel pancerny | |
| Typ przyłącza | Gniazdo |
| Numer artykułu | 081112 SR | |
| EAN / GTIN | 4003644022571 | |
| Numer producenta | FK7SR40QTFH | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |