Tambur pentru cablu G7 cu inel colector pentru F, B, PL şi CZ, Tip: SR

Cod articol.: 081112 SR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ştecăr intrare B.; F
Recomandat pentru ţările Belgia; Cehia; Franţa; Polonia
Clasa cablului H07BQ-F
Structura cablului 3G1,5
Tensiune de reţea 250 V
Clasă de protecție IP IP44
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea albastru; portocaliu
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Lungimea cablurilor 40 m
Număr de comutatoare 1 buc.
Tip priză F
Număr, Priză 4
Tensiune nominală, Priză 250 V
Tip produs Tambur de cablu
Domeniu de utilizare exterior; interior
Caracteristici Comutator pornit/oprit; Rezistent la impact; Protejat contra stropirii; mâner; Se poate monta pe perete
Materialul carcasei plastic
Materialul cablului Cablu armat
Tip conectare Priză

Identificare și clasificare

Cod articol 081112 SR
EAN / GTIN 4003644022571
Număr producător FK7SR40QTFH
Producător/responsabil HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descriere

Execuţie:

Variantele SR cu inel de glisare împiedică înnodarea cablurilor. Datorită contactelor cu dublu ghidaj ale inelului de glisare, este posibil lucrul simplu şi în siguranţă.
Cu prize pentru ţările F, B, PL şi CZ.

Funcţionare:

IP44: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.

Notă:

La cerere, vă oferim imprimarea cablurilor cu lungimea de peste 100 m, contra cost.