Káblový bubon G7 s klzným krúžkom pre F, B, PL a CZ SR

Č. pol.: 081112 SR
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 44
  • odolný voči nárazom a striekajúcej vode: Kategória 2 (K2) podla BGI

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 44
odolný voči nárazom a striekajúcej vode Kategória 2 (K2) podla BGI
Sieťové napätie 250 V
Trieda kábla H07BQ-F
Zloženie kábla 3G1,5
Materiál kábla pancierový kábel
Materiál púzdra celoplastový
Farba kábla oranžová
Dĺžka kábla 40 m
Počet zásuviek 4
vhodné pre krajiny Francúzsko
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Káblový bubon

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081112 SR
EAN/GTIN 4003644022571
Číslo výrobcu FK7SR40QTFH

Popis

Prevedenie:

So zásuvkami pre krajiny F, B, PL a CZ.
Verzie SR s klzným krúžkom zabraňujú zamotaniu káblov. Vďaka dvojito vedeným kontaktom s klzným krúžkom je tak možná jednoduchá a bezpečná práca.

Funkce:

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ > 1 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.