Bębny kablowe z tworzywa sztucznego zestaw Generation 7 5-el., Typ: SET

Nr art.: 081110 SET
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 23,29 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
SET
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość przewodu 40 m
Klasa przewodu H07BQ-F
Rodzaj przewodu 3G1,5
Pobór mocy 3 500 W
Napięcie znamionowe 230 V
Prąd znamionowy 16 A
Napięcie sieciowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Stopień ochrony IP IP44
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Zielony; czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Długość kabla 40 m
Moc po rozwinięciu 3 500 W
Gniazdo, typ F
Liczba, Gniazdo 4
Napięcie znamionowe, Gniazdo 230 V
Prąd znamionowy, Gniazdo 16 A
Rodzaj produktu Bęben kablowy
Zakres zastosowania na zewnątrz
Właściwości Dostępny system diagnostyczny; Odporność na uderzenia; Zabezpieczenie przed bryzgami wody; uchwyt
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Materiał kabla Kabel pancerny
Typ przyłącza Gniazdo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081110 SET
Numer producenta 9513
Producent/osoba odpowiedzialna HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Wykonanie:

Zestaw, w skład którego wchodzi 5× bęben kablowy 40 m ze spersonalizowanym nadrukiem do ochrony przed kradzieżą. Tekst powtarza się co ok. 30 cm.
Bębny kablowe z tworzywa pełnego z gniazdem poczwórnym i systemem diagnostycznym HEDI DiagS, kabel opancerzony PLUS H07BQ-F do stałego zastosowania na zewnątrz. Odpowiada wytycznym BGI 608 oraz BGI 600, K2.

Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.