Generation 7 műanyag kábeldob készlet 5 darabos, Típus: SET

Cikkszám: 081110 SET
Ár beállítása 5 Darab (4,92 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
SET
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár beállítása 5 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 44
  • Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett: 2. kategória (K2) BGI szerint

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 44
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett 2. kategória (K2) BGI szerint
Névleges teljesítmény letekerve 3500 (16 A) W
Kábel kategória H07BQ-F
Kábel szerkezete 3G1,5
Kábel anyaga Páncélkábel
Ház anyaga Műanyag
Kábel színe zöld
Kábelhossz 40 m
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Kábeldob

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081110 SET
Gyártó száma 9513
Gyártó/felelős személy HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Leírás

Kivitel:

5×40 m kábeldobból álló készlet lopásvédelemként személyre szabott kábel feliratozással. A szöveg 30 cm távolságonként ismétlődik.
Tömör műanyag kábeldob 4-es csatlakozó aljzattal és HEDI DiagS diagnosztikai rendszerrel, PLUS H07BQ-F páncélkábellel, tartós szabadtéri használathoz. Megfelel a BGI 608, valamint a BGI 600, K2 előírásainak.

Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.