Kabelhaspel kunststof set Generation 7 5-delig, Type: SET

Artikelnummer: 081110 SET
Prijs instellen 5 Stuk (4,63 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
SET
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 44
  • slagvast en spatwaterdicht: Categorie 2 (K2) volgens BGI

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 44
slagvast en spatwaterdicht Categorie 2 (K2) volgens BGI
Nominaal vermogen afgerold 3500 (16 A) W
Kabelklasse H07BQ-F
Kabelopbouw 3G1,5
Materiaal kabel Pantserkabel
Materiaal behuizing kunststof
Kabelkleur groen
Kabellengte 40 m
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Kabelhaspel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081110 SET
Nummer fabrikant 9513
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Omschrijving

Uitvoering:

Set van 5×40 m kabelhaspels met gepersonaliseerde kabelopdruk als diefstalbeveiliging. De tekst wordt telkens met een afstand van ca. 30 cm herhaald.
Kabelhaspel, volledig kunststof, met 4-voudige contactdoos en diagnosesysteem HEDI DiagS, gepantserde kabel PLUS H07BQ-F, voor voortdurend gebruik buitenshuis. Overeenkomstig de gegevens van BGI 608 en BGI 600, K2.

Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan