Nasadka wkrętakowa bitowa, sześciokątna C 8, długość 32 mm

Nr art.: 08030002
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
Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Człon Do śrub Phillips (PH)
Długość całkowita L 32 mm
Długość grotu l1 32 mm
Rozmiar napędu, Czworokąt zewnętrzny C 8
Rodzaj produktu Bity/groty
Napęd Czworokąt zewnętrzny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 08030002
EAN / GTIN 4018754010646
Numer producenta 08030002
Numer L L60010 1624
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do śrub PHILLIPS®
  • Sześciokąt zewnętrzny DIN 3126 / ISO 1173
  • DIN ISO 2351-2 / ISO 8764

Cecha szcz.:

  • Sześciokąt zewnętrzny (cala): 5/16
  • Zewnętrzny napęd sześciokątny: C 8
  • Długość w mm (L): 32 mm
  • Nr.: 1232
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Phillips-Recess®
  • Wymiary profilu wyjściowego: PH2
  • Masa: 10 g