Punta destornillador hexagonal C 8 L.32mm

N.º do artigo: 08030002
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Typ Preço por 1 peça (incl. VAT)
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
Dados Técnicos

Saída para parafusos Phillips (PH)
Comprimento total L 32 mm
Comprimento da lâmina l1 32 mm
Tamanho do acionamento, quadrado exterior C 8
Tipo de produto pontas/lâminas
Acionamento quadrado exterior

Identificação e classificação

Número do artigo 08030002
EAN/GTIN 4018754010646
Número do fabricante 08030002
Número L L60010 1624
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • para tornillos PHILLIPS®
  • Hexágono exterior DIN 3126 / ISO 1173
  • DIN ISO 2351-2 / ISO 8764

Característica:

  • Hexágono exterior (pulgadas): 5/16
  • Accionamiento hexagonal exterior: C 8
  • Longitud mm (L): 32 mm
  • N.°: 1232
  • Perfil de salida: Phillips Recess®
  • Tamaño del perfil de salida: PH2
  • Peso: 10 g