Bitje schroevendraaier zeskant C 8 L.32mm

Artikelnummer: 08030002
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Technische gegevens

Uitgang voor Phillips-schroeven (PH)
Totale lengte L 32 mm
Lengte steel l1 32 mm
Maat aandrijving, buitenvierkant C 8
Producttype bits
Aandrijving buitenvierkant

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 08030002
EAN/GTIN 4018754010646
Nummer fabrikant 08030002
L-nummer L60010 1624
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • voor PHILLIPS® schroeven
  • Buitenzeskant DIN 3126 / ISO 1173
  • DIN ISO 2351-2 / ISO 8764

Kenmerk:

  • Buitenzeskant (inch): 5/16
  • Externe zeskantaandrijving: C 8
  • Lengte mm (L): 32 mm
  • Nr.: 1232
  • Bitsoort: Phillips Inbouw®
  • Grootte van uitvoerprofiel: PH2
  • Gewicht: 10 g