Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż Stream-Line, ⌀ wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna): 8mm

Nr art.: 080279 8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna) (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Stream-Line
Oznaczenie producenta eSafe Sicherheitskupplung Stream-Line
Ciśnienie robocze maks. 16 bar
Średnica wewnętrzna węża 8 mm
Do krajów Belgia; Francja; Kanada; Niderlandy; USA
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Przyłącze do węża
Wydajność przepływu 950 l/min
Materiał stal
Norma EN 983; ISO 4414

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080279 8
EAN / GTIN 7391390419057
Numer producenta 103102062
Producent/osoba odpowiedzialna CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Wykonanie:

Adapter do węża Stream-Line o łatwym i efektywnym podłączaniu węża za pomocą gwintowanej nakrętki bez zacisku do węży.
wg ISO 4414 i EN 983 najpierw się odpowietrza (zabezpieczenie przed odrzuceniem końcówki węża), a następnie rozłącza. Nowy, ulepszony sposób obsługi jednoręcznej.
Pneumatyczne złączki stalowe mają szereg zalet w porównaniu ze standardowymi złączkami mosiężnymi:
  • Prosta obsługa jedną ręką z użyciem niewielkiej siły łączenia.
  • Wysokie natężenie przepływu dzięki minimalnym stratom ciśnienia.
  • Trwałość dzięki uszlachetnionym powierzchniowo i hartowanym komponentom z wąskimi tolerancjami produkcyjnymi.
  • Ekonomiczność − okres amortyzacji wynosi maksymalnie 2 lata.

Strumień: 950 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Odpowiada normie ISO B.

Zastosowanie:

Do zwiększenia wydajności, poprawy ekonomiczności i bezpieczeństwaprzemysłowych instalacji pneumatycznych.

Wskazówka:

Seria CEJN 310 jest przeznaczona na rynki Beneluksu, Francji, Ameryki Północnej i Norwegii.