Säkerhetskoppling med slanganslutning Stream-Line, Slanganslutning inner-⌀ (nominell bredd): 8mm

Article no.: 080279 8
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
20 styck i lager

Select article variation and quantity

Slanganslutning inner-⌀ (nominell bredd) (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Färg grå
Max. arbetstryck 16 bar
Storlek d1, slanganslutning 1/4 tum
Invändig diameter, slang 8 mm
Produktslag koppling
Anslutningstyp slanganslutning
Genomflöde 950 l/min
Material Stål
Norm EN 983

Identification & Classification

Artikkelkode 080279 8
EAN / GTIN 7391390419057
Manufacturer number 103102062
Manufacturer/responsible person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Beskrivelse

Utförande:

Stream-Line slangadapter med enkel och effektiv slangpressning genom gängmutter utan slangklämma.
Säkerhetskopplingen eSafe uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983. Den töms först på luft och kopplas sedan från (inga piskrapp). Ny, förbättrat enhandsmanövrering.
Trycklufts-stålkopplingarna har många fördelar jämfört med standardmässingkopplingar:
  • Enkel enhandsmanövrering med låg kopplingskraft.
  • Hög genomflödeshastighet och därmed små tryckförluster.
  • Lång livslängd tack vare ytförädlade och härdade komponenter med små tillverkningstoleranser.
  • God driftekonomi − kopplingarna betalar sig på högst två år.

Genomströmning: 950 liter/minut, högsta arbetstryck 16 bar. Uppfyller ISO-standard B.

Användningsdata:

För höjda prestanda, förbättring av ekonomin ochhöjning av säkerheten i industriella tryckluftsinstallationer.

Anmärkning:

CEJN serie 310 är lämplig för marknaderna Benelux, Frankrike, Nordamerika och Norge.