Bezpečnostní spojka s hadicovou přípojkou Stream-Line, Vnitřní ⌀ přípojky hadice (jmenovitý rozměr): 8mm

Artiklové číslo: 080279 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnitřní ⌀ přípojky hadice (jmenovitý rozměr) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Stream-Line
Označení výrobce eSafe Sicherheitskupplung Stream-Line
Provozní tlak max 16 bar
Průměr hadice vnitřní 8 mm
Vhodné pro země Belgie; Francie; Kanada; Nizozemí; USA
Druh produktu Spojka
Typ připojení Hadicová přípojka
Hodnota průtoku 950 l/min
Materiál Ocel
Norma EN 983; ISO 4414

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080279 8
EAN / GTIN 7391390419057
Číslo výrobce 103102062
Výrobce/odpovědná osoba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Popis

Provedení:

Adaptér na hadice Stream-Line s jednoduchým a efektivním zalisováním na hadici pomocí matice se závitem bez hadicové svorky.
Bezpečnostní spojka eSafe odpovídá standardu ISO 4414 a EN 983. Nejprve probíhá odvzdušnění a až poté odpojení (bez švihnutí). Nová, vylepšená obsluha jednou rukou.
Pneumatické ocelové spojky mají mnoho výhod oproti standardním mosazným spojkám:
  • Jednoduché ovládání jednou rukou s nízkou silou potřebnou pro spojení.
  • Vysoký průtok díky minimálním ztrátám tlaku.
  • Dlouhá životnost díky povrchové úpravě a kaleným komponentám s přísnými výrobními tolerancemi.
  • Hospodárnost - amortizace maximálně 2 roky.

Průtok: 950 l/min, maximální provozní tlak 16 barů. Vyhovuje standardu ISO B.

Použití:

K růstu výkonu, zlepšení hospodárnosti a zvýšení bezpečnosti průmyslových zařízení na stlačený vzduch.

Poznámka:

Řada CEJN 310 je vhodná pro trhy Beneluxu, Francie, Severní Ameriky a Norska.