Złączka bezpieczna z gwintem zewnętrznym gwint zewnętrzny, gwint przyłączeniowy zewnętrzny: 1/2cal

Nr art.: 080270 1/2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
378 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint przyłączeniowy zewnętrzny (cal) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Ciśnienie robocze maks. 16 bar
Wielkość, Gwint zewnętrzny 1/2 cala
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Gwint zewnętrzny
Materiał stal
Norma EN 983

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080270 1/2
EAN / GTIN 4062406294960
Numer producenta 080270 1/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Złączka bezpieczna GARANT to wysokowydajna złączka o wyjątkowo dużej objętości przepływu, wykonana ze stali ocynkowanej. Nowa, udoskonalona obsługa jednoręczna.
Strumień: 2250 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Odpowiada normie ISO 4414 i EN 983.

Wskazówka:

Pasujące złączki pod nr 080290 − 080293.
Seria GARANT odpowiada standardowi europejskiemu 7,6 (⌀ nominalna 7,6 mm, profil euro) i jest kompatybilna ze wszystkimi stosowanymi systemami.