Acoplamiento de seguridad con rosca exterior Rosca exterior, Rosca exterior conexión: 1/2pul

Número de artículo: 080270 1/2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
419 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca exterior conexión (pul) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de funcionamiento máx. 16 bar
Tamaño, Rosca exterior 1/2 pulgada
Tipo de producto Acoplamiento
Tipo de conexión Rosca exterior
Material Acero
Norma EN 983

Identificación y clasificación

Número de artículo 080270 1/2
EAN / GTIN 4062406294960
Número del fabricante 080270 1/2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El acoplamiento de seguridad GARANT es un acoplamiento de alto rendimiento con una capacidad de flujo extremadamente elevada, de acero galvanizado. Nuevo manejo mejorado con una sola mano.
Caudal: 2250 L/min, presión de servicio máxima de 16 bar. Cumple con las normas ISO 4414 y EN 983.

Nota:

Entrerroscas adecuadas en n.° 080290080293.
La serie GARANT corresponde al estándar europeo 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, perfil europeo) y es compatible con todos los sistemas corrientes.