Veiligheidskoppeling met buitendraad Buitendraad 1/2 inch

Artikelnummer: 080270 1/2
op aanvraag
Op voorraad
139 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Maximale werkdruk 16 bar
Aansluit-buitendraad 1/2 inch
Doorstroomwaarde 2.250 l/min
Producttype Koppeling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080270 1/2
EAN/GTIN 4062406294960

Omschrijving

Uitvoering:

De GARANT veiligheidskoppeling is een hoogrendementkoppeling met een uiterst grote doorstroomcapaciteit van verzinkt staal. Nieuwe, verbeterde eenhandsbediening.
Debiet: 2250 L/min, maximale werkdruk 16 bar. Voldoet aan ISO-norm 4414 en EN 983.

Tip:

Geschikte nippels onder nr. 080290080293.
De GARANT serie voldoet aan euronorm 7,6 (nominale ⌀ 7,6 mm, europrofiel) en is compatibel met alle gangbare systemen.

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


Veiligheidskoppeling met buitendraad Buitendraad 1/2 inch

Veiligheidskoppeling met buitendraad Buitendraad 1/2 inch

op aanvraag
Op voorraad
139 stuks direct leverbaar
€ 19,55
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 22,30
Aansluit-buitendraad 1/2 1/2
Doorstroomwaarde 2.250 2.250
Maximale werkdruk 16 16
Producttype Koppeling Koppeling

Geschikte producten

Reserveonderdelen