{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | CEJN-Serie 310 | |
| Oznaczenie producenta | FLOW | |
| Opakowanie | luzem | |
| zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Materiał dyszy | metal | |
| Materiał obudowy | metal; z tworzywa sztucznego | |
| Możliwość użycia do | sprężone powietrze; ciecz | |
| Min. wydajność przepływu, sprężone powietrze | 200 l/min | |
| Min. wydajność przepływu, ciecz | 7 l/min | |
| Maks. wydajność przepływu, sprężone powietrze | 1 200 l/min | |
| Maks. wydajność przepływu, ciecz | 46 l/min | |
| Materiał przyłącza | stal | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Pistolet wydmuchowy | |
| Wąż w zestawie | nie | |
| Typ połączenia | Złączki wtykowe |
| Numer artykułu | 080265 FLOW | |
| EAN / GTIN | 7391390475367 | |
| Numer producenta | 112100452 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |