Vyfukovacia a kvapalinová pištoľ, nastaviteľná Prípojka vzduchu FLOW

Č. pol.: 080265 FLOW
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hodnota prietoku 200 l/min - 1 200 l/min
Hodnota prietoku tekutina 7 l/min - 46 l/min
Hodnota prietoku vzduch 200 l/min - 1 200 l/min
Druh produktu Pištoľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 080265 FLOW
EAN/GTIN 7391390475367
Číslo výrobcu 112100452

Popis

Prevedenie:

Fúkacie pištole s plynulou reguláciou prietoku vzduchu, nízkou hmotnosťou, flexibilnými možnosťami zavesenia a jednoduchou manipuláciou.
Fúkacia a kvapalinová pištoľ s tryskou Jet, nastaviteľný prúd (bodový až plošný), nastaviteľný prietok (vzduch: 200 − 1 200 l/min, kvapalina: 7 - 46 l/min). Zodpovedá norme ISO B.
Vrátane oceľovej nasúvacej spojky č. 080300.

Poznámka:

Séria CEJN 310 je vhodná pre trhy Beneluxu, Francúzska, Severnej Ameriky a Nórska.