Pistol cu jet de aer şi lichid, reglabil Racord pentru aer, Tip: FLOW

Cod articol.: 080265 FLOW
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CEJN-Serie 310
Denumirea producătorului FLOW
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Material duză metal
Materialul carcasei metal; plastic
Recomandat pentru aer comprimat; lichid
Valoare debit min., aer comprimat 200 l/min
Valoare debit min., lichid 7 l/min
Valoare debit max., aer comprimat 1.200 l/min
Valoare debit max., lichid 46 l/min
Material conexiune oțel
Cuprins o singură parte
Tip produs Pistol cu jet de aer
Furtun inclus nu
Tip conectare Niplu de fixare

Identificare și clasificare

Cod articol 080265 FLOW
EAN / GTIN 7391390475367
Număr producător 112100452
Producător/responsabil CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descriere

Execuţie:

Pistoale cu jet de aer reglabil continuu, cu greutate redusă, suspendare flexibilă şi manevrare uşoară.
Pistol cu jet de aer şi lichid cu jet, reglabil (punctiform până la difuz) şi debit reglabil (aer: 200 −1200 l/min, lichid: 7− 46 l/min). Corespunde standardului ISO B.
Inclus niplu din oţel Cod 080300.

Notă:

Seria CEJN 310 este recomandată pentru pieţele din Benelux, Franţa, America de Nord şi Norvegia.