Zestaw węży poliuretanowych High Vis ze stalową złączką zabezpieczającą eSafe ⌀ 8×12 mm, długość węża: 10m

Nr art.: 080246 10
Cena za 1 sztuka (PLN 46,26 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość węża (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Zielony Sygnał zielony
Kolor Zielony
Typ przyłącza, Wejście Szybkozłącze
Typ przyłącza, Wyjście Złączki wtykowe
Wielkość, Złączki wtykowe 1/4 cal
Wielkość, Szybkozłącze 1/4 cal
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża Kształt spiralny
Materiał węża Poliuretan (PU)
Średnica zewnętrzna węża 12 mm
Średnica wewnętrzna węża 8 mm
użytkowa długość węża 10 m
Ciśnienie robocze maks. 16 bar
Przyłącze Wyjście; Wejście
Możliwość użycia do Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080246 10
EAN / GTIN 7391390442185
Numer producenta 309587507
Producent/osoba odpowiedzialna CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo lekki, elastyczny i odporny na przetarcie poliuretanowy wąż o dużej sile cofającej.
Zestaw węży pokrytych farbą sygnalizacyjną w kolorze zieleni (High-visible).

W dostawie:

W zestawie stalowa złączka zabezpieczająca i złączka stalowa.