Conjunto de mangueira PU High Vis com acoplamento de aço de segurança eSafe ⌀ 8×12 mm, Comprimento útil da mangueira: 10m

N.º do artigo: 080246 10
Preço por 1 Peça (9,35 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
45 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento útil da mangueira (m) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor, Verde sinalização
Cor verde
Tipo de ligação, Acoplamiento rápido
Tipo de ligação, boquilla portatubos
Tamanho, 1/4 polegada
Tamanho, 1/4 polegada
Tipo de produto Schlauch
Forma da mangueira em espiral
Material da mangueira Poliuretano (PU)
Diâmetro exterior da mangueira 12 mm
Diâmetro interior da mangueira 8 mm
Comprimento útil da mangueira 10 000 mm
Pressão de serviço máx. 16 bar
Ligação Salida; Entrada
Para ar comprimido

Identificação e classificação

Número do artigo 080246 10
EAN/GTIN 7391390442185
Número do fabricante 309587507
Fabricante/responsável CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descrição

Versão:

Mangueira de PU muito leve, flexível e resistente à abrasão, com boa força de retração.
Kit de mangueiras na cor de sinalização verde (High-visible).

Material fornecido:

Inclui acoplamento rápido de aço de segurança e niple de aço.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados