PU-slangesæt High Vis med sikkerhedsstålkobling eSafe ⌀ 8×12 mm, Anvendelig slangelængde: 10m

Art.-nr.: 080246 10
Pris pr. 1 styk (DKK 64,83 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelig slangelængde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grøn Signalgrøn
Farve grøn
Tilslutningstype, Indgang Lynkobling
Tilslutningstype, Udgang Stikvorter
Størrelse, Stikvorter 1/4 tommer
Størrelse, Lynkobling 1/4 tommer
Produkttype Schlauch
Slangeform spiralformet
Materiale, slange Polyurethan (PU)
Diameter, udvendig slange 12 mm
Diameter, indvendig slange 8 mm
anvendelig slangelængde 10 m
Driftstryk maks. 16 bar
Tilslutning Udgang; Indgang
Egnet til trykluft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080246 10
EAN/GTIN 7391390442185
Producentnummer 309587507
Producent/ansvarlig person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Betegnelse

Udførelse:

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-slange med god returkraft.
Slangesæt i signalfarve grøn (High-visible).

Leveringsomfang:

Inklusive sikkerheds-stål-hurtigkobling og stålnippel.