Bloki rozdzielaczy do złączki pneumatycznej 1/4 cala, liczba przyłączy rozdzielacza: 4

Nr art.: 080209 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przyłączy rozdzielacza Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 190 mm
szerokość 43,5 mm
materiał obudowy Aluminium
maks. ciśnienie robocze 15 bar
gwint przyłączeniowy 1/4 cal
gwint wejściowy 3/4 cal
zakres temperatur -20 °C - 200 °C
liczba przyłączy rozdzielacza 4
Rodzaj produktu Rozdzielacz
kolor czerwone

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080209 4
EAN / GTIN 4062406605018
Numer producenta 080209 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Bloki rozdzielacza z aluminium (eloksalowane na czerwono) do przewodów pneumatycznych. Można je montować bezpośrednio na maszynie. Przejrzyste rozmieszczenie przewodów pneumatycznych poprawia bezpieczeństwo pracy i procesu produkcyjnego, a dzięki centralnemu doprowadzaniu oszczędza energię i przewody elastyczne.

W dostawie:

Blok rozdzielacza bez złączki, bez złączy i bez korków zaślepiających.

Wskazówka:

Odpowiednie korki zaślepiające zob. nr 080207 V.