Bloco de distribuição para acoplamento pneumático 1/4 de polegada, Número de ligações de distribuidor: 4

N.º do artigo: 080209 4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
154 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de ligações de distribuidor Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor, Vermelho carmim
Cor vermelho
Pressão de serviço máx. 15 bar
Número de ligações do distribuidor 4
Largura 43,5 mm
Comprimento L 190 mm
Tamanho d1, 1/4 polegada; 3/4 polegada
Tipo de produto Caixa de distribuição
Tipo de ligação rosca interior
Faixa de temperatura mín. -20 °C
Faixa de temperatura máx. 200 °C
Material Alumínio

Identificação e classificação

Número do artigo 080209 4
EAN/GTIN 4062406605018
Número do fabricante 080209 4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Blocos de distribuição de alumínio (anodizado em vermelho) para condutas de ar comprimido. Podem ser montados diretamente na máquina. A disposição clara das condutas de ar comprimido aumenta a segurança de trabalho e da produção, e a alimentação central permite poupar energia e mangueiras.

Material fornecido:

Bloco de distribuição sem niple, sem acoplamento e sem tampão de vedação.

Nota:

Para tampões de vedação adequados, ver n.º 080207 V.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados