• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Rozvodný blok pro pneumatické upínání 1/4 palce, Počet přípojek rozvaděče: 4

Artiklové číslo: 080209 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přípojek rozvaděče Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, červená Karmínová červená
Barva červená
Provozní tlak max 15 bar
Počet přípojek rozdělovače 4
Šířka 43,5 mm
Délka L 190 mm
Velikost, Vnitřní závit 1/4 palce; 3/4 palce
Druh produktu Krabice rozvaděče
Typ připojení Vnitřní závit
Rozsah teplot min. -20 °C
Rozsah teplot max. 200 °C
Materiál Hliník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080209 4
EAN / GTIN 4062406605018
Číslo výrobce 080209 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rozvodné bloky z hliníku (červeně eloxovaného) pro rozvody stlačeného vzduchu. Montovatelné přímo na stroj. Díky přehlednému uspořádání rozvodů stlačeného vzduchu je zvýšena bezpečnost práce a výroby, centrální přívod šetří energii a hadice.

Rozsah dodávky:

Rozvodný blok bez vsuvek, bez spojek a bez zátek.

Poznámka:

Vhodná uzavírací víčka najdete pod č. 080207 V.