Poliuretanowy wąż spiralny 3/8 cala z obrotową złączką i zabezpieczeniem przed załamaniem, długość węża: 7,5m

Nr art.: 080106 7,5
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka (PLN 79,45 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość węża (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ przyłącza, Wejście Sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar, Sprawdziany do gwintu UNF 3/8 cal
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża Kształt spiralny
Materiał węża Poliuretan (PU)
Średnica zewnętrzna węża 12 mm
Średnica wewnętrzna węża 8 mm
użytkowa długość węża 7,5 m
Min. temperatura zastosowania -40 °C
Maks. temperatura zastosowania 60 °C
Przyłącze Wejście
Możliwość użycia do Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080106 7,5
EAN / GTIN 4047322540285
Numer producenta 140229
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Wykonanie:

Wąż poliuretanowy o wysokiej elastyczności, bardzo łatwo się zwija, małe straty ciśnienia i niewiele trwałych odkształceń. Odporność na temperaturę w zakresie -40/ + 60 °C.

W dostawie:

Obrotowa złączka i sprężyna zabezpieczająca przed załamaniem.