{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip conectare, Intrare | Filete | |
| Dimensiuni, Filete | 3/8 inch | |
| Tip produs | Schlauch | |
| Formă furtun | În spirală | |
| Material furtun | Poliuretan (PU) | |
| Diametrul exterior furtun | 12 mm | |
| Diametru interior furtun | 8 mm | |
| Lungimea utilă a furtunului | 7,5 m | |
| Temperatură de intrare min. | -40 °C | |
| Temperatură de intrare max. | 60 °C | |
| Racord | Intrare | |
| Recomandat pentru | Aer comprimat |
| Cod articol | 080106 7,5 | |
| EAN / GTIN | 4047322540285 | |
| Număr producător | 140229 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Germany, www.riegler.de |