PU spiráltömlő, 3/8 col forgatható csavarkötéssel és megtörés elleni védelemmel. 7,5 m

Cikkszám: 080106 7,5
(15,50 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag PU spiráltömlő
Tömlő külső ⌀ 12 mm
Tömlő belső ⌀ 8 mm
Használható tömlőhossz 7,5 m
Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080106 7,5
EAN / GTIN 4047322540285
Gyártó száma 140229

Leírás

Kivitel:

Poliuretán tömlő, ezáltal különösen rugalmas, rendkívül nagy visszahúzó erő, csekély nyomásvesztés és csekély visszamaradó deformáció. -40/ + 60 °C között hőálló.

Tartalom:

Inkluzív forgatható csavarkötés és megtörés ellen védő rugó.