• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Węże PCW z osnową, niebieskie, Soft, Długość 50 m, ⌀ wewnętrzna węża: 13mm

Nr art.: 080036 13
Cena za 1 sztuka (PLN 22,48 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
112 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wewnętrzna węża (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Materiał węża Polichlorek winylu (PCW)
Średnica zewnętrzna węża 20 mm
Średnica wewnętrzna węża 13 mm
Długość całkowita 50 m
Min. temperatura zastosowania -15 °C
Maks. temperatura zastosowania 60 °C
Ciśnienie robocze maks. 15 bar
Możliwość użycia do Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080036 13
EAN / GTIN 3506111047806
Numer producenta 104780
Producent/osoba odpowiedzialna Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 Vitry-Le-Francois, France, www.tricoflex.com

Opis

Wykonanie:

Wąż wzmocniony włóknami poliestrowymi. Zakres temperatury od −15°C do 60°C.
Super Nobelair Soft, bardzo elastyczny dzięki zastosowaniu technologii Full-Soft, również w niskich temperaturach. Do zastosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz. Ciśnienie robocze 15 bar.